Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO BAHCO BE-8906 SCHRAUBENDREHER TORX ERGO 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7238137
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 152 mm
  • Torx-Größe: T6
  • Klingenlänge: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,63*
    € 8,31*
    € 5,90*
    ab € 5,51*
    € 8,38*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 5,82*
    € 8,78*
    € 6,90*
    ab € 6,77*
    € 9,69*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 8,06*
    € 16,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    BE-8905
    ab € 5,54*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8907
    ab € 5,42*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8908
    ab € 5,60*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8909
    ab € 5,48*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8910
    ab € 5,59*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8915
    ab € 5,68*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8920
    ab € 5,55*
    Zubehör
    Bahco
    BE-8925
    ab € 6,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.