Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, T6, TORX, KL 75 mm, L 163 mm, BE-8906


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher, T6, TORX, KL 75 mm, L 163 mm, BE-8906
Schraubendreher, T6, TORX, KL 75 mm, L 163 mm, BE-8906
Artikel-Nr.:
     4502-06L5104
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8906
EAN/GTIN:
     7314150027729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Schraubendreher für Torx-Schrauben Typ BAHCO BE-89. Für Torx-Schrauben ohne Sicherungsstift; Klinge: Vanadium-Extra, mattverchromt,in der ganzen Länge gehärtet, Spitze brüniert, Griff: 3-Komponenten-Griff Polypropylen und thermoplastischem Elastomer, mit Farbsymbolen an beiden Griffenden. Technische Merkmale (Typ, Klingengröße (TX), Klingendurchmesser (D), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): BE-8906, TX 6, D 1,70, K 75, L 197 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
T6
Klingenlänge:
75 mm
Länge:
163 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Gewicht:
0.03085 kg
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 8,51*
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 8,59*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 8,72*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 9,59*
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8905
ab € 5,63*
Zubehör
Bahco
BE-8907
ab € 5,42*
Zubehör
Bahco
BE-8908
ab € 5,72*
Zubehör
Bahco
BE-8909
ab € 5,49*
Zubehör
Bahco
BE-8910
ab € 5,59*
Zubehör
Bahco
BE-8915
ab € 5,81*
Zubehör
Bahco
BE-8920
ab € 5,54*
Zubehör
Bahco
BE-8925
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.