Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 310304 BUCHSE, KABEL- 2P+E 110V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232202
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     310304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung walther 16a
cee kupplungsdose
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Gelb
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 110 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 310304, 7232202, 723-2202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    210304
    ab € 3,65*
    Zubehör
    Walther
    610304
    ab € 12,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.