Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 610304 WANDSTECKSTECKER, 2P+E 110V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232573
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     610304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Gelb
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Gerätestecker
  • Nennspannung V AC: 110 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,31*
    € 34,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,07*
    € 34,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,45*
    € 21,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    100102134U
    ab € 55,92*
    Zubehör
    Walther
    310304
    ab € 5,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.