Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS N10 - UNST- Z100 KLEMMUTTER NR.10 BOHRUNG 7,9MM PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7224801
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     N10 - UNST- Z100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m10
klemmmutter
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Panelstärke: 1.62 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M10
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 7.9 mm
  • Gewindemaß - Imperial: Nr. 10
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Unverlierbare, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, N10 - UNST- Z100, 7224801, 722-4801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1592* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 25,39*
    € 30,21
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.