| |
|
| Artikel-Nr.: 139-7113249 Herst.-Nr.: EC 30 25 TBAPL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: - DC-Versorgungsspannung, min.: - Erfassungsreichweite, max.: 25 mmDC-Versorgungsspannung, max.: - Gewindemaß - Metrisch: M30 Sensorausgang: SCR SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungssensor kapazitiv, näherungsschalter kapazitiv, Kapazitive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, CARLO GAVAZZI, EC 30 25 TBAPL, 7113249, 711-3249 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,57* | € 137,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 108,69* | € 143,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,49* | € 148,59* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,98* | € 151,02* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 327,30* | € 419,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|