Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGGES MGWASHER6X25 KOTFLÜGELSCHEIBE, S/S, M6X25, BX100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7102215
Hersteller:
     Tigges
Herst.-Nr.:
     MGWASHER6X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 25 mm
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Innendurchmesser: 6.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe, Befestigungsmittel, Flache, Halbzeuge, Unterlegscheiben, Werkstattbedarf, TIGGES, MGWASHER6X25, 7102215, 710-2215
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,096* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.