Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA 90-058-05/355A SICHERUNG, GABELSTAPLER, 355A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-607721
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     90-058-05/355A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungsstreifen
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße, metrisch: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungsstrom: 355 A
  • Sicherungsgröße, imperial: -
  • Auslöseverhalten: -
  • Nennspannung, V DC: 80 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, SIBA, 90-058-05/355A, 607721, 607-721
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,84*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    177.5701.0001
    ab € 15,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.