Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED SA3179 CRIMPBUCHSE, PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-560911
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3179
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder der Produktreihe Buccaneer 400
  • Produktpalette: 400 Buccaneer
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Crimpstecker, crimpstecker, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, SA3179, 560911, 560-911
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,83*
    € 1,90*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,17*
    € 2,09*
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 7,94*
    € 9,86*
    1
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 6,86*
    € 10,35*
    Lager 139
    247
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 6,27*
    € 16,03*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,627* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    14025
    ab € 527,52*
    Zubehör
    Bulgin
    13027
    ab € 10,73*
    Zubehör
    Bulgin
    SA3180
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Daniels
    M22520-02-01
    ab € 738,97*
    Zubehör
    Daniels Manufacturing
    AFM8
    ab € 844,23*
    Zubehör
    Daniels
    SK2/2
    ab € 213,43*
    Zubehör
    ITT Cannon
    CIET-20-HD
    ab € 9,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.