Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daniels M22520/2-01 Hand Crimp-Systemzange, 161 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3147607
Hersteller:
     Daniels Manufacturing
Herst.-Nr.:
     AFM8
EAN/GTIN:
     5060641275521
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimpstecker
crimp systemzange
Serie = M22520/2-01
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 161 mm

Crimpzange Daniels AFM8. Positionierer nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Serie:
M22520/2-01
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
161 mm
Weitere Suchbegriffe: 3147607, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Daniels Manufacturing, AFM8, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,05*
€ 1.135,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,63*
€ 1.081,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,13*
€ 1.059,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,05*
€ 1.009,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,25*
€ 1.002,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels Manufacturing
640035
ab € 110,74*
Zubehör
Daniels Manufacturing
G125
ab € 187,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.