Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; Kupferlegierung; vergoldet; 28AWG÷24AWG; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; Kupferlegierung; vergoldet; 28AWG÷24AWG; 3A
Kontakt; weiblich; Kupferlegierung; vergoldet; 28AWG÷24AWG; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-SA3179
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 400;Buccaneer 4000
Leitungsgröße: 28AWG...24AWG
Steckverbinder-Anwendung: Steckverbinder 10pin;Steckverbinder 12pin
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,90*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 10,19*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 10,36*
1 Tag
247
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 6,27*
€ 16,14*
1 Tag
152
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,06*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 526,75*
Zubehör
Bulgin
SA3180
ab € 0,41*
Zubehör
Daniels
M22520-02-01
ab € 745,19*
Zubehör
Daniels
SK2/2
ab € 213,88*
Zubehör
ITT Cannon
CIET-20-HD
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.