Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, SA3179


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, SA3179
Buchsenkontakt, AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, SA3179
Artikel-Nr.:
     4502-67F2415
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3179
EAN/GTIN:
     4099889661453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Lieferung als Packung mit 10 Stück, Crimpbuchse, SA3179, Bulgin Die SA3179 ist eine Crimpbuchse mit 2,5 mm Kontakteingriff für elektrische Integrität "Scoop proof". Features * Geeignet für 10, 12 Kontakte * Vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-24
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Crimpstecker, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,90*
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 10,19*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 10,36*
1 Tag
247
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 6,27*
€ 16,14*
1 Tag
152
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,06*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 526,75*
Zubehör
Bulgin
SA3180
ab € 0,41*
Zubehör
Daniels
M22520-02-01
ab € 745,19*
Zubehör
Daniels
SK2/2
ab € 213,88*
Zubehör
ITT Cannon
CIET-20-HD
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.