Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RZ3A60D25 RELAIS, SOLID STATE, 25A, 600VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5540495
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RZ3A60D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: RZ3A
  • Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RZ3A60D25, 5540495, 554-0495
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    21
    Frei Haus
    ab € 101,25*
    € 132,61*
    Frei Haus
    ab € 125,30*
    € 159,24*
    Frei Haus
    ab € 134,53*
    € 165,20*
    Frei Haus
    ab € 140,27*
    € 172,05*
    € 5,90*
    ab € 163,38*
    € 212,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,61*
    € 157,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,23*
    € 156,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,71*
    € 141,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,18*
    € 133,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,25*
    € 120,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.