Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 170365-3 KONTAKTS, BUCHSE DUPLEX 26-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4889587
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170365-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse der Produktreihe Mini-Universal MATE-N-LOK
  • Produktpalette: Mini Universal MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 170365-3, 4889587, 488-9587
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,60*
    € 0,95*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,43*
    € 0,97*
    Lager 139
    3555
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,42*
    € 1,026*
    2 Tage
    3153
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,73*
    € 1,16*
    4 Tage
    nicht lagernd
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,74*
    € 1,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,26* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 107,02*
    Zubehör
    TE Connectivity
    189727-1
    ab € 23,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90758-1
    ab € 242,80*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91529-1
    ab € 738,46*
    Zubehör
    TE Connectivity
    170363-1
    ab € 0,0581*
    Zubehör
    TE Connectivity
    170364-1
    ab € 0,0913*
    Zubehör
    TE Connectivity
    170364-3
    ab € 0,36*
    Zubehör
    TE Connectivity
    170366-3
    ab € 0,45*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90758-2
    ab € 177,40*
    Zubehör
    TE Connectivity
    172338-1
    ab € 0,237*
    Zubehör
    TE Connectivity
    170363-3
    ab € 0,404*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.