Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsenkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4791659
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170365-3
EAN/GTIN:
     5059040538320
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Gender = Female
Serie = Mini-Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.12mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.35mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 26AWG
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kabelkontakte aus vergoldetem Nickel. Diese Kontakte aus vergoldetem Nickel von TE Connectivity wurden für den Einsatz in der Serie Miniature CPC und den Steckverbindern der Serie Mini-Universal MATE-N-LOK entwickelt. Vergoldete Messingkontakte
Weitere Informationen:
Gender:
Female
Serie:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.12mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.35mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
26AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, 4791659, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1703653, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,95*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,97*
1 Tag
3555
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,42*
€ 1,026*
1 Tag
3153
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,16*
3 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,02*
Zubehör
TE Connectivity
189727-1
ab € 23,17*
Zubehör
TE Connectivity
90758-1
ab € 242,80*
Zubehör
TE Connectivity
91529-1
ab € 738,46*
Zubehör
TE Connectivity
170363-1
ab € 0,0581*
Zubehör
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0913*
Zubehör
TE Connectivity
170364-3
ab € 0,36*
Zubehör
TE Connectivity
170366-3
ab € 0,45*
Zubehör
TE Connectivity
90758-2
ab € 177,40*
Zubehör
TE Connectivity
172338-1
ab € 0,237*
Zubehör
TE Connectivity
170363-3
ab € 0,404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.