Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-488460 Herst.-Nr.: 2-520407-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Isolatorfarbe: Rot Produktpalette: Ultra-Fast Plus FASTON 250 Anschlussmaterial: Messing Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWGIsoliermaterial: Nylon (Polyamid) Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWGLeiterquerschnitt CSA: 0.82 mm²SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Klemmentyp: Flachsteckhülse Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-520407-2, 488460, 488-460 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,24034* | € 0,29746* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,208* | € 0,50* | | | | | | 2 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,61* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,30* | € 0,68* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,36* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|