Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Ultra-Fast Plus .250 Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Ultra-Fast Plus .250 Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min
Artikel-Nr.:
     108EL-1354728
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520407-2
EAN/GTIN:
     5056282837525
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Typ = Buchse
Serie = Ultra-Fast Plus .250mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 21.72mm

Ultra-Fast Plus-Crimpbuchsenklemmen TE Connectivity Serie FASTON 250. Vollständig isolierte Ultra-Fast Plus-Crimpbuchsenklemmen der Serie FASTON 250 zum Schutz gegen elektrischen Schlag und Kurzschlüsse aufgrund von freiliegenden Leitungen. Die Gehäuse der Ultra-Fast Plus-Crimpbuchsenklemmen der Serie FASTON 250 umschließen komplett einen verzinnten, in das Gehäuse eingelassenen FASTON-Buchsenkontakt und ermöglichen somit den Einsatz in 600-V-Anwendungen. Die Buchse und die Draht-Quetschhülse des Gehäuses bestehen aus 6/6-Nylon, während die Isolierungs-Quetschhülse aus hochwertigem Nylon mit minimalem Zurückfedern besteht, das die Crimpform der Isolierung erhält und für eine Zugentlastung sorgt. Die Ultra-Fast Plus-Crimpbuchsenklemmen der Serie FASTON 250 sind zum Anschließen von Volldrähten, abgesicherten Leitungen und Litzen in 26–10 AWG geeignet, und die Draht- und Flachsteckergröße ist auf dem Gehäuse angegeben. Schlitze in der Gehäusemembran ermöglichen die Aufnahme abgesetzter Flachstecker. Das innere Gehäuse der Ultra-Fast Plus-Crimpbuchsenklemmen der Serie FASTON 250 und eine zweistufige Rollenkonfiguration sowie eine Vertiefung auf dem vorstehenden Arm der Buchsenklemme sorgen für ein positives Stecken und Einführen des passenden Flachsteckerkontakts selbst bei blindem Stecken.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Serie:
Ultra-Fast Plus .250mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
21.72mm
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, te connectivity flachstecker, 1354728, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 25204072, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24034*
€ 0,28746*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,41*
2 Tage
19465
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,523*
2 Tage
684
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,65*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,28746*
€ 0,34208
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,28034*
€ 0,3336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24034*
€ 0,286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 287,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
726386-2
ab € 0,08*
Zubehör
TE Connectivity
90390-3
ab € 598,58*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 621,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.