Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO BAHCO 4430 FLACHZANGE ERGO OHNE HIEB GERADE BREITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-483898
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Produktpalette: Ergo
  • Backenöffnung, max.: -
  • Gesamtlänge: 135 mm
  • Zange: Flachzange
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Flachzange, flachzange belzer, elektronik flachzange, flachzange 135mm, Handwerkzeuge, Kombizangen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, ERGO BAHCO, 4430, 483898, 483-898
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 26,54*
    € 36,62*
    € 4,90*
    ab € 33,24*
    € 44,59*
    14 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 34,11*
    € 45,06*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 47,59*
    € 61,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,37*
    € 73,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,11*
    € 71,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,99*
    € 69,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,83*
    € 66,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,68*
    € 65,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,59*
    € 56,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    4831
    ab € 37,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.