Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4430 Zange Flachzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4430 Zange Flachzange
Bahco 4430 Zange Flachzange
Bahco 4430 Zange Flachzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60875818
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4430
EAN/GTIN:
     7314150100040
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Flachzange
Klemmbacke Weite
8.6 mm
Klemmbacke Länge
25 mm
Klemmbacke Dicke
7 mm
Material
Polypropylen (PP), Stahl, Thermoplast
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
4831
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.