Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMODISC G4A01072C TEMPERATURSICHERUNG 72GRAD 5ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-476560
Hersteller:
     Thermodisc
Herst.-Nr.:
     G4A01072C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet
  • Produktpalette: MICROTEMP G4 Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Haltetemperatur: 57 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Schalttemperatur: 72 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermosicherungen, THERMODISC, G4A01072C, 476560, 476-560
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,23*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,23*
    € 3,8437
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006268
    € 1,426*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP010185
    € 1,449*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.