Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Temperatursicherung
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP006268 THERMAL FUSE, 73DEG C, 10A, 250V, AXIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3605994
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP006268
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Sicherungsanschlüsse:
Axial bedrahtet
Nennspannung V AC:
250 V
Produktpalette:
-
Sicherungsstrom:
10 A
Haltetemperatur:
57 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Schalttemperatur:
73 °C
RoHS konform: Ja
... >
Sicherungen & Zubehör
>
Sicherungen
>
Thermosicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
Thermosicherungen
,
MULTICOMP PRO
,
MP006268
,
3605994
,
360-5994
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,426*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
THERMODISC G4A01072C TEMPERATURSICHERUNG 72GRAD 5ST
Thermodisc
G4A01072C
€ 3,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.