Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC SP2575M0206-A SCHRITTMOTOR, LOW COST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4743209
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     SP2575M0206-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 12v
schrittmotor
schrittmotor nanotec
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 15.5 mm
  • Nennstrom: 240 mA
  • Motorgröße: -
  • Spulentyp: Bipolar, Unipolar
  • Wellendurchmesser: 2 mm
  • Schrittwinkel: 7.5 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 1.6 N-cm
  • Anzahl der Drähte: 6
  • Länge der Welle: 10 mm
  • Nennspannung, max.: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, NANOTEC, SP2575M0206-A, 4743209, 474-3209
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.