Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0916 024 3001 STIFTEINSATZ HAN 24DD CRIMPVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-462688
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0916 024 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakte
  • Produktpalette: Han DD
  • Größe Rechteckgehäuse: 6B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0916 024 3001, 462688, 462-688
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 9,49*
    € 12,89*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 9,48*
    € 12,90*
    9 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 9,491*
    € 12,941*
    1 Tag
    12
    € 6,40*
    ab € 10,17591*
    € 13,82591*
    Lager 139
    152
    € 14,99*
    ab € 18,13*
    € 27,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,21*
    € 32,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,03*
    € 30,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6103
    ab € 0,386*
    Zubehör
    Harting
    09 30 006 0301
    ab € 6,14*
    Zubehör
    Harting
    09 16 000 9903
    ab € 0,2591*
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6102
    ab € 0,37*
    Zubehör
    Harting
    09330009990
    ab € 4,76*
    Zubehör
    Harting
    09 16 024 3101
    ab € 9,22*
    Zubehör
    Harting
    09330009912
    ab € 0,80*
    Zubehör
    Harting
    09330009910
    ab € 1,721*
    Zubehör
    Harting
    09300061701
    ab € 15,66905*
    Zubehör
    Harting
    19300061540
    ab € 4,88*
    Zubehör
    Harting
    09300061750
    ab € 13,84*
    Zubehör
    Harting
    09300060442
    ab € 8,8743*
    Zubehör
    Harting
    09300060302
    ab € 9,60*
    Zubehör
    Harting
    09300061291
    ab € 7,26*
    Zubehör
    Harting
    09300061251
    ab € 10,10*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.