Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTRINEX GMBH DW-AD-703-M12 NÄHERUNGSSCHALTER, GANZMETALL, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4623976
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AD-703-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: DW -A Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 6 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, CONTRINEX GMBH, DW-AD-703-M12, 4623976, 462-3976
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 145,24*
    € 180,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 105,02*
    € 186,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 186,88*
    € 222,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 182,28*
    € 216,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,73*
    € 184,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,80*
    € 143,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 118,39*
    € 140,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 115,98*
    € 138,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 113,56*
    € 135,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,02*
    € 124,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.