Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTRINEX GMBH DW-AS-503-M12 NÄHERUNGSSCHALTER, M12, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4623915
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AS-503-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: DW - A - 62 - M4 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 6 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 52,42*
    € 68,89*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 95,68*
    € 153,88*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 98,34*
    € 161,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,88*
    € 183,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 152,37*
    € 181,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,78*
    € 136,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,34*
    € 127,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,68*
    € 113,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.