Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor, Baureihe 500, 6.5mm Durchmesser, 3mm, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4623654
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AS-503-065-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: DW -A Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 3 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor contrinex 3mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, CONTRINEX GMBH, DW-AS-503-065-001, 4623654, 462-3654
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 52,66*
    € 96,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 112,51*
    € 180,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,18*
    € 214,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,85*
    € 211,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 129,09*
    € 153,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,77*
    € 147,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,51*
    € 133,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.