Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTRINEX GMBH DW-AD-623-04 NÄHERUNGSSCHALTER, 4MM D, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4623496
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AD-623-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: DW - A - 62 - 04 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor pnp, induktiver näherungssensor, contrinex näherungsschalter induktiv, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, CONTRINEX GMBH, DW-AD-623-04, 4623496, 462-3496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 80,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,06*
    € 188,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,30*
    € 187,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,44*
    € 142,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,32*
    € 118,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 90,30*
    € 107,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 88,48*
    € 105,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,68*
    € 103,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,11*
    € 95,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.