Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, 4mm, Stecker, 5 A, 2.5 kV, Vergoldete Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435680
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4691-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
bananenstecker schwarz
Steckverbindermontage: -
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 4691 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: -
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, pomona bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 4691-0, 4435680, 443-5680
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,75*
    € 8,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,33*
    € 8,58*
    € 5,90*
    ab € 6,78*
    € 10,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72938
    ab € 28,11*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,48*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-2
    ab € 6,23*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,48*
    Zubehör
    Pomona
    6481
    ab € 90,10*
    Zubehör
    Pomona
    6730
    ab € 173,01*
    Zubehör
    Pomona
    4233-0
    ab € 30,85*
    Zubehör
    Pomona
    6341
    ab € 52,10*
    Zubehör
    Pomona
    5953A
    ab € 31,54*
    Zubehör
    Pomona
    4898-0
    ab € 3,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.