Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBK HP05-1/04-24 PTC-HEIZELEMENT, F-PLATTE, 20W, 12-30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4408380
Hersteller:
     DBK Enclosures
Herst.-Nr.:
     HP05-1/04-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTC Heizelement
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung 20w
Nennleistung: 20 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 40 mm
  • Tiefe: 8.3 mm
  • Außenbreite: 35 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, schrankheizung dbk, Heizelemente, Kühlung, PTC-Heizelemente, PTC-Heizungen, Wärmemanagement, DBK, HP05-1/04-24, 4408380, 440-8380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.