Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 61.7605-22 LITZE, SILICON 0.50 ROT 5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4326866
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7605-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot 5m
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m
  • Produktpalette: Silvolt-1V
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 256 x 0.05mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.7 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 16 ft
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze rot, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 61.7605-22, 4326866, 432-6866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 5 Stück (ab € 3,856* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930726101
    ab € 0,52*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930726100
    ab € 5,66*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,61*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    A541761
    ab € 31,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.