Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 60.7003-23 LITZE, FLEXI-E 0.25 BLAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4326775
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7003-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 66 x 0.07mm
  • Drahtdurchmesser: 23 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1.7 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze 100m, litze, litze blau, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 60.7003-23, 4326775, 432-6775
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2,48*
    € 6,15*
    Lager 139
    10
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 46,20*
    € 80,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 80,14*
    € 95,37
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 57,87*
    € 68,87
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 54,00*
    € 64,26
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 53,12*
    € 63,21
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 51,23*
    € 60,96
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 46,20*
    € 54,98
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 46,20* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930726101
    ab € 0,52*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,81*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930726100
    ab € 5,64*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.