Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL JR9501/5M KABEL, HQ S-VHS P-P 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4259002
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     JR9501/5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-VHS Kabel
S-Video Kabel
s-vhs kabel 5m
s-vhs kabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Mini-DIN-Stecker, 4-polig, (S-VHS)
  • Steckverbinder A: Mini-DIN-Stecker, 4-polig, (S-VHS)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, PRO SIGNAL, JR9501/5M, 4259002, 425-9002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Signal
    JR9501-2M
    ab € 2,88*
    Ähnlich
    Pro Signal
    JR9501/3M
    ab € 4,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.