Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XS608B1PAL2 SENSOR, 12-48VDC, 2.5MM, M8, PNP, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4254697
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS608B1PAL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: XS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 2.5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 48 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, schneider electric induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XS608B1PAL2, 4254697, 425-4697
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    9
    € 8,90*
    ab € 29,62*
    € 39,97*
    € 5,46*
    ab € 29,66*
    € 39,98*
    Frei Haus
    ab € 30,18*
    € 40,79*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 32,28*
    € 42,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 55,46*
    € 73,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,63*
    € 87,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,29*
    € 82,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,79*
    € 78,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,47*
    € 75,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,02*
    € 74,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 61,71*
    € 73,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,40*
    € 71,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 59,09*
    € 70,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,46*
    € 66,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.