Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK FL 18/8 TRENNTRANSFORMATOR, SICHERHEIT, 1PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209706
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 18/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Nennleistung: 18 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 8V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, 18va trafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, FL 18/8, 4209706, 420-9706
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 14,83*
    € 26,15*
    2 Tage
    10
    1
    € 5,95*
    ab € 17,04*
    € 26,16*
    20
    Frei Haus
    ab € 24,17*
    € 27,78*
    2 Tage
    11
    1
    Frei Haus
    ab € 20,10*
    € 29,01*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 24,19*
    € 45,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,77*
    € 54,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,71*
    € 53,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,10*
    € 48,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,21*
    € 46,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,21*
    € 33,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,64*
    € 32,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.