Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 8V ac 18VA 2 Ausg. 68mm x 27.6mm x 57mm 375g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617809
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 18/8
EAN/GTIN:
     4016139063355
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 8V ac
Nennleistung = 18VA
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 68mm
Breite = 27.6mm
Tiefe = 57mm
Abmessungen = 68 x 27.6 x 57mm
Gewicht = 375g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
8V ac
Nennleistung:
18VA
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
68mm
Breite:
27.6mm
Tiefe:
57mm
Abmessungen:
68 x 27.6 x 57mm
Gewicht:
375g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, 18va trafo, 1617809, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL188, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,88*
€ 26,10*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 17,00*
€ 26,11*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 27,67*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 29,05*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 24,20*
€ 45,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 553,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.