Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK RKD 800/2X115 TRENNTRANSFORMATOR, 1PH, 800VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209659
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 800/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 172 mm
  • Höhe: 72 mm
  • Nennleistung: 800 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: -
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: -
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 115V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block trenntrafo, trenntrafo, trenntrafo 800va, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, RKD 800/2X115, 4209659, 420-9659
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 161,44*
    € 201,71*
    Frei Haus
    ab € 166,68*
    € 201,72*
    Frei Haus
    ab € 161,01*
    € 201,75*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 184,44*
    € 224,01*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 233,36*
    € 281,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 281,03*
    € 334,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 271,18*
    € 322,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 260,27*
    € 309,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 253,35*
    € 301,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 233,36*
    € 277,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    3101.0030
    ab € 1,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.