Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK RKD 500/2X24 RINGTRANSFORMATOR, 500VA, CHASSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209646
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 500/2X24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 143 mm
  • Höhe: 68 mm
  • Nennleistung: 500 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: RKD Series
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: -
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 24V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, ringkerntrafo 500va, ringkerntrafo, block ringkerntransformatoren, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, RKD 500/2X24, 4209646, 420-9646
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 87,25*
    € 128,65*
    Frei Haus
    ab € 100,34*
    € 128,66*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 119,50*
    € 149,05*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 154,20*
    € 190,16*
    6 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 161,13*
    € 198,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,16*
    € 226,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 189,40*
    € 225,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,35*
    € 208,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,63*
    € 200,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 154,20*
    € 183,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    3101.0030
    ab € 1,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.