Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R161252000 KUPPLUNG, N GERADE KLEMM 2.6/50S+D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4195760
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R161252000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
Klemm Kupplung
Steckverbindertyp: N-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Flansch
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG188, RG316
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: N Steckverbinder, n steckverbinder buchse, n steckverbinder, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, RADIALL, R161252000, 4195760, 419-5760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,58*
    € 32,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,67*
    € 30,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Radiall
    R161220000
    ab € 25,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.