Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R161220000 KUPPLUNG, N GERADE KLEMM 10+11/50+75S+D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4195759
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R161220000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemm Kupplung
N Steckverbinder
n steckverbinder
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG11, RG144, RG165, RG213, RG214, RG216, RG225, RG393
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • Steckverbindertyp: N-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, RADIALL, R161220000, 4195759, 419-5759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,96*
    € 47,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,91*
    € 46,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,70*
    € 43,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,13*
    € 40,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,78*
    € 39,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 30,77*
    € 36,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 30,10*
    € 35,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,76*
    € 30,65
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Radiall
    R161252000
    ab € 14,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.