Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: HRPS-F-060S-05-A HALL-EFFEKT-SENSOR SPANNUNG 5.5V FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180439
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     HRPS-F-060S-05-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Produktpalette: HRPS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Ausgangskonfiguration: Spannung
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Steckverbinder
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, HRPS-F-060S-05-A, 4180439, 418-0439
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    50
    Frei Haus
    ab € 49,65*
    € 75,33*
    Lager 139
    20
    Frei Haus
    ab € 58,46*
    € 99,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,64*
    € 118,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,77*
    € 115,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,18*
    € 101,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,15*
    € 84,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,73*
    € 78,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 65,01*
    € 77,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 64,28*
    € 76,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 62,91*
    € 74,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 58,46*
    € 69,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.