Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwinkelsensor mit amerikanischer Pinbelegung 1% Flanschmontage AMP Superseal IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30385753
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     HRPS-F-060S-05-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Drehwinkelsensor mit amerikanischer Pinbelegung, Typ=HRPS-F-060S-05-A, Betriebsspannung, max.=10 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabellänge=-888, Linearität (±)=1 %, Winkel – Elektrisch=60 °, Winkel – Mechanisch=360 °, Anschlussart=AMP Superseal, Montageart=Flanschmontage, Schutzart=IP69K
Weitere Suchbegriffe: Drehwinkelsensor mit amerikanischer Pinbelegung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 75,58*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,44*
€ 99,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.