Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER T0051321199 LÖT-/ENTLÖTPINZETTE, 80W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176555
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051321199
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Produktpalette: WTMT Micro Series
  • Zur Verwendung mit: Lötstation WT2M/WR3 und Lötspitzen RTWMS Micro/RTWPS Pico von Weller
  • Art des Zubehörs: Löt- und Entlötpinzette
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, Lötstation, Mikroskopiepinzette, Mikroskopierpinzette, Mikroskopische Pinzette, lötkolben 80w, lötkolben, lötkolben 12v, Entlötzubehör, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, T0051321199, 4176555, 417-6555
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 171,14*
    € 193,24*
    Frei Haus
    ab € 165,54*
    € 193,24*
    Frei Haus
    ab € 164,76*
    € 193,31*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 183,80*
    € 208,60*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 176,57*
    € 214,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 208,60*
    € 248,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 204,36*
    € 243,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 199,20*
    € 237,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 195,65*
    € 232,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 183,80*
    € 218,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051518599
    ab € 82,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.