Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER T0051320999 ENTLÖTPINZETTE, 80W, 12V, 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176553
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051320999
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Produktpalette: WXMTS Micro Series
  • Zur Verwendung mit: Lötstation WXsmart und Lötspitzen RTWMS Micro/RTWPS Pico von Weller
  • Art des Zubehörs: Entlötpinzette
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötstation, Mikroskopiepinzette, Mikroskopierpinzette, Mikroskopische Pinzette, entlötpinzette weller, entlötpinzette, lötstation 80w, Entlötzubehör, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, T0051320999, 4176553, 417-6553
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 182,89*
    € 215,35*
    Frei Haus
    ab € 186,94*
    € 215,36*
    Frei Haus
    ab € 189,61*
    € 225,06*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 212,77*
    € 243,16*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 202,84*
    € 249,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 243,16*
    € 289,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 238,64*
    € 283,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 232,71*
    € 276,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 227,32*
    € 270,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 212,77*
    € 253,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051518499
    ab € 78,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.