Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN AMXL-100 KFZ-SICHERUNG, HOCHSTROM, 100A, 125V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4172824
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     AMXL-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Auto Sicherung
Autosicherung
Produktpalette: AMXL Series
  • Sicherungsstrom: 100 A
  • Auslöseverhalten: Hochstrom
  • Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 8.5mm
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachsicherung, Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 100 a, hh sicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, AMXL-100, 4172824, 417-2824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.