Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI IRC40SF22M1PA IND NÄHERUNGSSENSOR 22MM PNP 1NO/NC, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4168447
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     IRC40SF22M1PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: IRC40 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 22 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: PNP / SPST-NO / SPST-NC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, CARLO GAVAZZI, IRC40SF22M1PA, 4168447, 416-8447
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 53,06*
    € 76,47*
    € 8,95*
    ab € 64,40*
    € 85,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,47*
    € 91,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,97*
    € 89,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,82*
    € 85,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,11*
    € 78,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,73*
    € 77,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,36*
    € 75,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 61,98*
    € 73,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,06*
    € 63,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.