Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKROSS 1.500217-E REISEADAPTER, IND/ISRAEL-EU, 16A/250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167731
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500217-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: World Input Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Umwandlung von: Dänemark, Indien, Israel
  • Umwandlung zu: Euro (Schuko &, 2-polig)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter, netzadapter, reiseadapter dänemark, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, SKROSS, 1.500217-E, 4167731, 416-7731
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,45*
    € 7,06*
    € 6,70*
    ab € 4,69*
    € 7,08*
    1 Tag
    95
    Frei Haus
    ab € 7,13*
    € 10,86*
    2 Tage
    1
    € 3,51*
    ab € 8,54*
    € 12,31*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 10,90*
    € 25,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,77*
    € 30,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.