Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500217-E Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891911-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500217-E
EAN/GTIN:
     7640166320173
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1.500217-E Reiseadapter

Reisestecker Indien/Israel/Dänemark to Europe

Die ideale Lösung für Reisende, die ein bestimmtes Land bevorzugen, sowie für Hotels oder Seminarveranstalter, die ihren internationalen Gästen eine Anschlussmöglichkeit für deren Geräte bieten möchten. Mit dem Country Adapter India-Israel-Denmark to Europe sind Geräte aus diesen drei Ländern in Europa (alle Länder mit 3pol Europe Schutzkontakt-Standard) verwendbar. Auch leistungsstarke Geräte wie Notebook und Haartrockner können problemlos und sicher angeschlossen werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Dänemark/ Israel/ Indien · Betriebsspannung (Details): 110 - 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 16 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: F,E · Netzstecker-Typ am Gerät: D,H,K · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Bangladesch,Dänemark,Färöer,Grenadinen,Grönland,Guinea,Madagaskar,Malediven,Senegal,St. Vincent,Gazastreifen,Israel,Afghanistan,Äthiopien,Bhutan,Botswana,Dominica,El Salvador,Französisch Guayana,Ghana,Griechenland,Guadeloupe,Guyana,Hongkong,Indien,Irak,Irland,Jemen,Jordanien,Katar,Kongo (Demokratische Republik),Libanon,Libyen,Macau,Martinique,Monaco,Myanmar,Namibia,Nepal,Niger,Nigeria,Pakistan,Sambia,Sierra Leone,Simbabwe,Sri Lanka,St. Kitts und Nevis,Südafrika,Sudan,Tansania,Tschad,Vereinigte Arabische Emirate · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Reiseziele - Land: Äquatorialguinea,Griechenland,Ägypten,Äthiopien,Eritrea,Europa,Guinea-Bissau,Libyen,Sudan,Somalia,Iran,Jordanien,Indonesien,Korea,Macau,Kasachstan,Kirgistan · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 58 x 47 mm
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Skross
Ausführung (allgemein):
Dänemark/ Israel/ Indien
Netzstecker-Typ am Gerät:
D | H | K
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
F | E
Nennstrom (max.) (Details):
16 A
Betriebsspannung (Details):
110 - 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Bangladesch | Dänemark | Färöer | Grenadinen | Grönland | Guinea | Madagaskar | Malediven
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan|ツ| Äthiopien|ツ| Bangladesch|ツ| Bhutan|ツ| Botswana|ツ| Dänemark|ツ| Dominica|ツ| El Salvador|ツ| Färöer|ツ| Französisch Guayana|ツ| Gazastreifen|ツ| Ghana|ツ| Grenadinen|ツ| Griechenland|ツ| Grönland|ツ| Guadeloupe|ツ| Guinea|ツ| Guyana|ツ| Hongkong|ツ| Indien|ツ| Irak|ツ| Irland|ツ| Israel|ツ| Jemen|ツ| Jordanien|ツ| Katar|ツ| Kongo (Demokratische Republik)|ツ| Libanon|ツ| Libyen|ツ| Macau|ツ| Madagaskar|ツ| Malediven|ツ| Martinique|ツ| Monaco|ツ| Myanmar|ツ| Namibia|ツ| Nepal|ツ| Niger|ツ| Nigeria|ツ| Pakistan|ツ| Sambia|ツ| Senegal|ツ| Sierra Leone|ツ| Simbabwe|ツ| Sri Lanka|ツ| St. Kitts und Nevis|ツ| St. Vincent|ツ| Südafrika|ツ| Sudan|ツ| Tansania|ツ| Tschad|ツ| Vereinigte Arabische Emirate
Reiseziele - Land:
Äquatorialguinea | Griechenland | Ägypten | Äthiopien | Eritrea | Europa | Guinea-Bissau | Libyen
Reiseziel - Land:
Ägypten|ツ| Äquatorialguinea|ツ| Äthiopien|ツ| Eritrea|ツ| Europa|ツ| Griechenland|ツ| Guinea-Bissau|ツ| Indonesien|ツ| Iran|ツ| Jordanien|ツ| Kasachstan|ツ| Kirgisistan|ツ| Korea|ツ| Libyen|ツ| Macau|ツ| Somalia|ツ| Sudan
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter, netzadapter, reiseadapter dänemark, Skross, 1.500217-E, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 7,04*
€ 6,70*
ab € 4,69*
€ 7,05*
Lager 102
145
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 8,55*
€ 12,26*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,85*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.