Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKROSS 1.500215-E REISEADAPTER KOMBI WELTWEIT-IND, 5A/250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167725
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500215-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: Combo Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Umwandlung von: Australien/China, Brasilien, Euro (Schuko &, 2-polig), Euro, Italien, Japan/US, UK, Schweiz
  • Umwandlung zu: Euro (Schuko &, 2-polig), Indien
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, SKROSS, 1.500215-E, 4167725, 416-7725
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,11*
    € 18,04*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 3,51*
    ab € 12,75*
    € 18,06*
    1 Tag
    111
    Frei Haus
    ab € 12,95*
    € 19,15*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 14,66*
    € 33,78*
    6 Tage
    100
    € 6,99*
    ab € 28,18*
    € 38,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,78*
    € 40,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,02*
    € 39,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.