Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500215-E Reiseadapter CO W to IND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross
Skross
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100178
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500215-E
EAN/GTIN:
     7640166320159
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1.500215-E Reiseadapter CO W to IND

Die Combo Country Adapter von SKROSS sind die ideale Lösung für Reisende aus aller Welt, die ein bestimmtes Land bevorzugen, aber auch regelmässig in Europa (Schutzkontakt) unterwegs sind. Hotels oder Seminarveranstalter ermöglichen damit ihren internationalen Gästen, mitgebrachte Geräte anzuschliessen. Mit dem Country Adapter Combo – World to India sind Geräte aus über 150 Ländern in Europa (Schutzkontakt) verwendbar. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Haartrockner können problemlos und sicher angeschlossen werden. Adaptiert von indiischen Steckdosen auf Schutzkontaktstecker und Euro-Stecker. Geeignet für Stecker mit Schutzkontakt und ohne.

Kategorie: Reiseadapter
USB-Anschluss: Nein
Betriebsspannung (Details): 100 - 250 V
Max. Nennstrom: 5 A
Ausführung: Indien/ Schutzkontakt
Für Steckdosen-Typ: D + F
Für Stecker-Typ: J + L + I + G + B + A + F + C
Für Geräte aus: Australien, Brasilien, China, Europa, Grossbritannien, Italien, Japan, Schweiz, USA
Reiseziel: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Armenien, Aruba, Äthiopien, Azoren, Balearen, Bangladesch, Bhutan, Bosnien, Botswana, Bulgarien, Deutschland, Dominica, El Salvador, Estland, Finnland, Französisch Guayana, Ghana, Griechenland, Grossbritannien, Guadeloupe, Guinea, Guyana, Herzegowina, Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Jemen, Jordanien, Kap Verde, Katar, Kongo (Demokratische Republik), Korea, Kroatien, Laos, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Madeira, Malediven, Martinique, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neukaledonien, Niederlande, Niederländische Antillen, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Osttimor, Pakistan, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa (US-amerikanischer Teil), Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, Südafrika, Sudan, Süd-Korea, Suriname, Tansania, Tschad, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate
Breite: 58 mm
Höhe: 60 mm
Produkt-Art: Reiseadapter
Für Geräte aus: Schweiz + Italien + Brasilien + Grossbritannien + USA + Japan + Europa + Australien + China
Länge (Tiefe): 73 mm
Reiseziel: Afghanistan + Äthiopien + Bangladesch + Bhutan + Botswana + Dominica + El Salvador + Französisch Guayana + Ghana + Griechenland + Grossbritannien + Guadeloupe + Guyana + Hongkong + Indien + Irak + Irland + Israel + Jemen + Jordanien + Katar + Kongo (Demokratische Republik) + Libanon + Libyen + Macau + Madagaskar + Malediven + Martinique + Monaco + Myanmar + Namibia + Nepal + Niger + Nigeria + Pakistan + Sambia + Senegal + Sierra Leone + Simbabwe + Sri Lanka + St. Kitts und Nevis + Südafrika + Sudan + Tansania + Tschad + Vereinigte Arabische Emirate + Albanien + Algerien + Andorra + Armenien + Aruba + Azoren + Balearen + Bosnien + Bulgarien + Deutschland + Estland + Finnland + Guinea + Herzegowina + Indonesien + Iran + Island + Italien + Kap Verde + Korea + Süd-Korea + Kroatien + Laos + Lettland + Liberia + Litauen + Luxemburg + Madeira + Mazedonien + Moldawien + Montenegro + Mosambik + Neukaledonien + Niederlande + Niederländische Antillen + Norwegen + Österreich + Osttimor + Portugal + Rumänien + Russische Föderation + Samoa (US-amerikanischer Teil) + Saudi-Arabien + Schweden + Serbien + Slowenien + Spanien + Suriname + Türkei + Turkmenistan + Ukraine + Ungarn + Uruguay
Hersteller-Nr.: 1.500215-E
EAN: 7640166320159
Ableitstrom 10 kA

Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, 7640166320159, Skross, 1.500215-E, CO W to IND, Weltreisestecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,14*
€ 18,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 12,78*
€ 18,18*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 19,21*
2 Tage
16
€ 14,99*
ab € 14,68*
€ 33,66*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 28,31*
€ 38,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.