Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKROSS 1.302471 REISEADAPTER, PRO LIGHT USB, 7A/250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167721
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: PRO Light USB Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 7 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Umwandlung von: Australien/China, Brasilien, Euro (Schuko &, 2-polig), Euro, Italien, Japan/US, UK, Schweiz
  • Umwandlung zu: Australien/China, Euro (Schuko &, 2-polig), UK/US, USB (4xA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, SKROSS, 1.302471, 4167721, 416-7721
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,70*
    ab € 23,53*
    € 31,89*
    € 4,00*
    ab € 27,23*
    € 37,74*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 3,51*
    ab € 28,20*
    € 37,74*
    € 8,95*
    ab € 30,13*
    € 41,10*
    Lager 139
    19
    Frei Haus
    ab € 47,78*
    € 92,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,86*
    € 110,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,61*
    € 107,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,74*
    € 85,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,46*
    € 75,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,55*
    € 74,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,54*
    € 67,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,40*
    € 65,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,28*
    € 64,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,78*
    € 56,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.